Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC UWZ48E-24U Hour Meter 24vac 60 Hz Flush Mount | AF7EEU 20XF05

INTERMATIC UWZ48E-24U Hourmeter 24vac 60 Hz Flush Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EEU Μοντέλο: UWZ48E-24UCross Ref: 20XF05
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
€94.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Πρόσωπο Bezel (In.)1.89
Τύπος προσώπου BezelΤετράγωνα
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)1.30
Βάθος1.65 "
Τύπος οθόνηςΗλεκτρομηχανολογικές
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και εκατοντάδες
Χρόνος που πέρασε99,999.99
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής1.79 "x 1.79"
Hz60
Τύπος εισόδουElectrical
Μήκος1.93 "
Υλικόπλαστικός
Μέθοδος τοποθέτησηςΞεπλύνετε
Αξιολόγηση NEMAIP20
Αριθμός ψηφίων7
Επαναφορά τύπουΧωρίς επανεγκατάσταση
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Τύπος τερματικού1/4 "Μπαστούνι και σφιγκτήρας βίδας
Χρονικό εύρος (Ώρες)από 0 έως 99,999.99
Περιοχή χρονοδιακόπτηαπό 0 έως 99,999.99
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρομηχανολογικές
Τάση24 VAC
Πλάτος568677 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9106908500

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΤύπος τερματικούΤιμή
INTERMATIC UWZ48V-24U Ωρομετρητής 24vac 60 Hz Din Rail Mount | AF7EEW 20XF07 UWZ48V-24U2.36 "2.44 "Βίδα€114.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC UWZ48E-24U Hourmeter 24vac 60 Hz Flush Mount
€94.87 /μονάδα