INTERMATIC FM1D50A-24 Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6

INTERMATIC FM1D50A-24 Electronic Timer 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25

Στοιχείο: AD6WVD Μοντέλο: FM1D50A-24Cross Ref: 4CCC6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές16
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας3 ετών
Τύπος μπαταρίαςΛιθίου CR2032 - #V
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΟΧΙ / NC / SPDT
Βάθος3.25 "
Ύψος4"
HP @ 120VΟΧΙ 3/8, NC 1/2
HP @ 240VNC 3/4, ΝΟ 1
Μήκος4.75 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης50
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ6 Ημέρα, 23 ώρες, 59 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
ΒάσηΕπιφάνεια ή ράγα DIN
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός καναλιών1
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός εκδηλώσεων σφυγμού50
Θερμοκρασία λειτουργίας.-14 έως 131 F
Λειτουργία λειτουργίας24 ώρες / 7 ημέρα
Χαρακτηριστικά24 ώρες, 7 ημέρες
Τάση24
Watts600-1000
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επιφάνεια ράγας επιφανείας / DIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΜήκοςΒάσηΑριθμός καναλιώνΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
INTERMATIC FM1D20E-24 Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2 FM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "Ξεπλύνετε1124€313.91
INTERMATIC FM1D20A-24 Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3 FM1D20A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Επιφάνεια ή ράγα DIN1124€263.77
INTERMATIC FM1D20A-120 Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6 FM1D20A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Επιφάνεια ή ράγα DIN11120€330.93
INTERMATIC FM1D20-120U Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"Πίνακας11120-
RFQ
INTERMATIC FM1D20A-240 Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 FM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Επιφάνεια ή ράγα DIN11240€316.82
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης INTERMATIC FM1D20-240U 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1 FM1D20-240U3"2"3"3"Πίνακας11240-
RFQ
INTERMATIC FM1D50A-120 Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVG 4CCC9 FM1D50A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Επιφάνεια ή ράγα DIN11120-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC FM1D50A-24 Electronic Timer 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25