Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης Intermatic FM1D14-AV-U βελτιστοποιεί τη χρήση ενέργειας, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και ενισχύει την ασφάλεια ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας συσκευές σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η ψηφιακή διεπαφή του επιτρέπει τον ακριβή προγραμματισμό, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Αυτός ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης Grasslin χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και εμπορικές ρυθμίσεις για ακριβή έλεγχο με βάση το χρόνο διαφόρων συστημάτων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης Intermatic FM1D14-AV-U Grasslin διαθέτει λειτουργία 24 ωρών / 7 ημερών, επιτρέποντας στον προγραμματισμό να καλύψει διαφορετικές λειτουργικές απαιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
- Διαθέτει μια φόρμα επαφής διπλής βολής ενός πόλου (SPDT) που επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ δύο ξεχωριστών κυκλωμάτων, επεκτείνοντας τις δυνατότητες ελέγχου.
- Αυτός ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης Grasslin έχει χωρητικότητα 15A και 1/2 HP στα 120V ή 1 HP στα 240V για να χειρίζεται σημαντικά ηλεκτρικά φορτία.
- Διαθέτει 14 ηλεκτρονικά συμβάντα για ακριβή προγραμματισμό ενεργειών, επιτρέποντας σύνθετη αυτοματοποίηση.
- Αυτός ο χρονοδιακόπτης είναι εξοπλισμένος με τοποθέτηση πάνελ, απλοποιώντας την ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα.
- Διαθέτει ρυθμιζόμενο εύρος χρονισμού από 1 λεπτό έως 24 ώρες για να εξασφαλίσει ακρίβεια στον προγραμματισμό των ενεργειών.
- Αυτός ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που διασφαλίζει τη διατήρηση του προγραμματισμού κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, διατηρώντας αδιάκοπες λειτουργίες.
- Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 131 βαθμούς F.
- Αυτός ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης Grasslin προσφέρει μια καθαρή οθόνη για μέτρηση ύψους 1/2 ίντσας και πλάτους 1 ίντσας, παρέχοντας εύχρηστη ορατότητα.
- Οι πελάτες που αναζητούν χρονόμετρα με ηλεκτρονικές και ηλεκτρομηχανικές παραλλαγές μπορούν να επιλέξουν την Intermatic Ηλεκτρονικοί χρονομετρητές SPST και ηλεκτρομηχανικά χρονόμετρα, Αντίστοιχα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Διαματικό 4GAA2 καλώδιο 25 πόδια, 4GAA8 καλώδιο 50 πόδια και 4GAC7 Καλώδιο 10 ποδιών: Αυτά τα καλώδια προσφέρουν εκτεταμένη εμβέλεια για τη σύνδεση του χρονοδιακόπτη σε απομακρυσμένες πηγές ρεύματος, βελτιώνοντας την ευελιξία και την ευκολία τοποθέτησης του χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίζουν απρόσκοπτη ενσωμάτωση του χρονοδιακόπτη Grasslin σε διάφορα περιβάλλοντα, παρέχοντας μια πρακτική λύση για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και τον έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι τύποι χρονόμετρων υπάρχουν;
A. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες χρονομετρητών φωτός: οι μηχανικοί και οι ηλεκτρικοί, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι ως plug-in ή ενσύρματες μονάδες. Τα αστρονομικά και τα φωτοκύτταρα είναι στην πραγματικότητα μορφές ηλεκτρονικών χρονομέτρων, αλλά επειδή είναι τόσο ανόμοια μεταξύ τους, πρέπει να τα χωρίσουμε.
Ε. Τι είναι το χρονόμετρο 7 ημερών;
Α. Οι μικροί ψηφιακοί διακόπτες ώρας που ονομάζονται προγραμματιζόμενοι χρονοδιακόπτες 7 ημερών προσφέρουν ακριβή χρονισμό και δυνατότητα ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγραμματισμού. Διαθέτουν κουμπιά και προτροπές οθόνης για γρήγορη και εύκολη διαμόρφωση.
Ε. Ποια οφέλη έχει ένας ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης σε σχέση με τον μηχανικό;
Α. Και οι δύο λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο και είναι ικανοί να εκτελούν τις ίδιες εργασίες. Ένα μηχανικό χρονόμετρο κατασκευάζεται ως ένα τεράστιο, γκρι, μεταλλικό κουτί που μπορεί να ξεχωρίσει σημαντικά στη διακόσμηση του σπιτιού σας. Τα μηχανικά χρονόμετρα είναι συνήθως μεγαλύτερα, διαρκούν περισσότερο και μπορούν να πάρουν περισσότερο ηλεκτρικό φορτίο από ένα ψηφιακό χρονόμετρο.
Ε. Μπορώ να προγραμματίσω αυτό το ψηφιακό χρονόμετρο Grasslin ώστε να ανάβει τα φώτα εξωτερικού χώρου στο ηλιοβασίλεμα και να σβήνει μια συγκεκριμένη ώρα αργότερα το βράδυ;
Α. Ναι, μπορείτε να προγραμματίσετε το χρονόμετρο να ενεργοποιείται κατά τη δύση του ηλίου και να απενεργοποιείται σε προκαθορισμένη ώρα, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο του εξωτερικού φωτισμού.
Ε. Τι συμβαίνει εάν ο χρονοδιακόπτης δεν είναι συνδεδεμένος στο ουδέτερο;
Α. Τα ουδέτερα καλώδια βοηθούν στη μεταφορά του κυκλώματος πίσω στην αρχική πηγή τροφοδοσίας. Φέρνουν το κύκλωμα στη γείωση ή τη ράβδο ζυγού για πλήρη κυκλοφορία του ρεύματος μέσα στο ηλεκτρικό σύστημα. Χωρίς το ουδέτερο καλώδιο, ενδέχεται να προκύψουν αστάθειες στο σύστημα, οδηγώντας σε ασταθείς τάσεις, απροσδόκητα ρεύματα και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτόν τον έλεγχο θερμοκρασίας;
A.
- Τοποθετήστε τη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας με ασφάλεια στην επιθυμητή θέση.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό στη μονάδα ελέγχου.
- Συνδέστε τον εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας στην καθορισμένη θύρα.
- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τη διεπαφή του ελεγκτή.
- Προσαρμόστε τη ρύθμιση διαφορικού για ακριβή έλεγχο.
- Συνδέστε την έξοδο ρελέ της μονάδας ελέγχου στον εξοπλισμό.
- Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και παρακολουθήστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται για βέλτιστη απόδοση.