Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC FF6H Timer Spring Wound, SPST, Silver, 10 A | AD6RMX 4A218

INTERMATIC FF6H Timer Spring Wound, SPST, Silver, 10 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RMX Μοντέλο: FF6HΣταυρός: 4A218

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€82.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο ελατηρίου-πληγής
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Χρώμα πρόσοψηςΑσημένιο
ταιριάζειΚουτί μονής συμμορίας
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Λαβήπλαστικός
Χωρητικότητα φόρτωσης @ 250V (Amp)10
Μέγιστη. Amps10
Αριθμός συμμοριών1
Εύρος χρονισμού0 έως 6 ώρες.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςTN

Λεπτομέρειες:

    • Χρονόμετρο 6 ωρών με ελατήριο που έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει αυτόματα τον χρόνο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ των ανεμιστήρων μπάνιου, των ιαματικών λουτρών, των υδρομασάζ, των ντουλαπιών αποθήκευσης, των κινητήρων, των θερμαντήρων και των φώτων γκαράζ
    • Διαθέτει σύνδεση που εξοικονομεί χρόνο χρησιμοποιώντας τερματικά τύπου teeter και διαμόρφωση επαφής SPST για μέγιστη αγωγιμότητα
    • Ο σχεδιασμός του κουμπιού πίεσης εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση και αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
    • Λειτουργία αναμονής (Όχι)
    • Χωρητικότητα φόρτωσης @ 125V (Amp) (20 (επαγωγικό) / 7 (βολφράμιο))
    • Χωρητικότητα φόρτωσης @ 277V (Amp) (10)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15ΜSPST€54.95
INTERMATIC FD30M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB4DPY 1ΧC26 FD30ΜSPST€54.95
INTERMATIC FD60M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB4DPZ 1ΧC27 FD60ΜSPST€50.75
INTERMATIC FF12H Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MQV 2E052 FF12ΗSPST€67.82
INTERMATIC FF30M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MRN 2Ε175 FF30ΜSPST€50.27
INTERMATIC FF15M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MRU 2E269 FF15ΜSPST€50.27
INTERMATIC FF60MH Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC FF6H Timer Spring Wound, SPST, Silver, 10 A
€82.37 /μονάδα