Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC FF5M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AF2PRQ 6X545

INTERMATIC FF5M Timer Spring Wound

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PRQ Μοντέλο: FF5MΣταυρός: 6Χ545

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο ελατηρίου-πληγής
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Χρώμα πρόσοψηςΑσημένιο
ταιριάζειΚουτί μονής συμμορίας
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Λαβήπλαστικός
Χωρητικότητα φόρτωσης @ 250V (Amp)10
Μέγιστη. Amps10
Αριθμός συμμοριών1
Εύρος χρονισμού0 έως 5 λεπτά.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ9106908500
Χώρα ΠροέλευσηςTN

Λεπτομέρειες:

    • Λειτουργία αναμονής (Όχι)
    • Χωρητικότητα φόρτωσης @ 125V (Amp) (20 (επαγωγικό) / 7 (βολφράμιο))
    • Χωρητικότητα φόρτωσης @ 277V (Amp) (10)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15ΜSPST€54.95
INTERMATIC FD30M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB4DPY 1ΧC26 FD30ΜSPST€54.95
INTERMATIC FD60M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB4DPZ 1ΧC27 FD60ΜSPST€50.75
INTERMATIC FF12H Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MQV 2E052 FF12ΗSPST€67.82
INTERMATIC FF30M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MRN 2Ε175 FF30ΜSPST€50.27
INTERMATIC FF15M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MRU 2E269 FF15ΜSPST€50.27
INTERMATIC FF60MH Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC FF5M Timer Spring Wound
€63.62 /μονάδα