Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Χρονόμετρο ελατηρίου INTERMATIC FF4H, SPST, Ασημί, 10 A | AC9DYH 3FXC4

INTERMATIC Χρονοδιακόπτης ελατηρίου FF4H, SPST, Ασημί, 10 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DYH Μοντέλο: FF4HCross Ref: 3FXC4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€88.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο ελατηρίου-πληγής
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Χρώμα πρόσοψηςΑσημένιο
ταιριάζειΚουτί μονής συμμορίας
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Λαβήπλαστικός
Χωρητικότητα φόρτωσης @ 250V (Amp)10
Μέγιστη. Amps10
Αριθμός συμμοριών1
Εύρος χρονισμού0 έως 4 ώρες.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ9106908500
Χώρα ΠροέλευσηςTN

Λεπτομέρειες:

    • Χρονόμετρο 4 ωρών με ελατήριο με δυνατότητα αυτόματου περιορισμού του χρόνου ON σε ανεμιστήρες, φώτα, κινητήρες, θερμαντήρες και άλλα φορτία που καταναλώνουν ενέργεια
    • Δεν χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσει
    • Διαθέτει σύνδεση που εξοικονομεί χρόνο μπροστά με τερματικά τύπου teeter και μεταλλική πλάκα βουρτσίσματος που πληροί τις απαιτήσεις NEC
    • Διευκολύνει την γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15ΜSPST€54.95
INTERMATIC FD30M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB4DPY 1ΧC26 FD30ΜSPST€54.95
INTERMATIC FD60M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB4DPZ 1ΧC27 FD60ΜSPST€50.75
INTERMATIC FF12H Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MQV 2E052 FF12ΗSPST€67.82
INTERMATIC FF30M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MRN 2Ε175 FF30ΜSPST€50.27
INTERMATIC FF15M Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MRU 2E269 FF15ΜSPST€50.27
INTERMATIC FF60MH Χρονόμετρο ελατηρίου πληγή | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC Χρονοδιακόπτης ελατηρίου FF4H, SPST, Ασημί, 10 A
€88.83 /μονάδα