Ο διακόπτης χρόνου ποσοστιαίου κύκλου Intermatic CT2000 είναι ένας χρονοδιακόπτης ρυθμιζόμενος στο πεδίο που μπορεί να ρυθμιστεί στο πεδίο για να ρυθμίσετε επαναλαμβανόμενους χρόνους κύκλων χρησιμοποιώντας ένα κουμπί ελέγχου ακριβώς μπροστά. Είναι ιδανικό για τη ρύθμιση των κύκλων του εξοπλισμού με βάση τις ποσοστιαίες απαιτήσεις χρονισμού, εξασφαλίζοντας ακριβή έλεγχο στη λειτουργία του εξοπλισμού. Αυτή η ποσοστιαία χρονική αλλαγή χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες γεωργίας, μεταποίησης και αυτοματισμού.
Χαρακτηριστικά:
- Παρέχει 8 επιλογές πεδίου με δυνατότητα επιλογής με μοτίβα ποδηλασίας που κυμαίνονται από 3% έως 97% του συνολικού χρονικού κύκλου.
- Διαθέτει ένα κουμπί ελέγχου στο μπροστινό μέρος για να επιτρέπει έως και 30 ξεχωριστές θέσεις συγκράτησης για ακριβή επιλογή του ποσοστού χρόνου 'ON'.
- Αυτό το χειροκίνητο κουμπί ελέγχου ON / OFF παρέχει επίσης μια προσωρινή ή μόνιμη παράκαμψη, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Ο διακόπτης είναι ικανός να αντέχει υπερτάσεις έως και 6000VAC και είναι κατάλληλος για περιβάλλοντα με σκόνη, αμμωνία και πλύσιμο.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς τοποθετείται το χρονόμετρο;
A. Το περίβλημα του χρονοδιακόπτη περιλαμβάνει δύο οπές στερέωσης με σχισμή για ασφαλή σύνδεση αγωγού με τη συσκευή.
Ε. Είναι το προϊόν ανθεκτικό στη διάβρωση;
A. Το χρονόμετρο CT2000 διαθέτει ένα περίβλημα από αλουμίνιο που είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική διαδικασία για την εξάλειψη της πιθανότητας διάβρωσης.
Ε. Ποιες είναι οι επιλέξιμες διάρκειες κύκλων 8 πεδίων;
Α. 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, 3 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 30 λεπτά, 1 ώρα και 4 ώρες.
Ε. Πώς να εγκαταστήσετε τον χρονοδιακόπτη κύκλου ποσοστού Intermatic CT2000;
A.
- Επιλέξτε πού θέλετε να τοποθετήσετε το χρονόμετρο.
- Χαλαρώστε τη βίδα του καλύμματος, αφαιρέστε το κάλυμμα και αποσυνδέστε το καλώδιο της πλακέτας κυκλώματος.
- Τοποθετήστε με ασφάλεια το χρονόμετρο χρησιμοποιώντας 1 ή 2 βίδες που εφαρμόζουν καλά, μεγέθους τουλάχιστον 8 AWG (βίδες δεν παρέχονται). Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για να κάνετε την κάτω τρύπα στη βάση. Αφού ανοίξετε, στερεώστε την κάτω οπή με μια βίδα. Σφίξτε τις βίδες όσο χρειάζεται, αλλά όχι πολύ.
- Συνδέστε τους κόμβους αγωγών στον αγωγό πριν τους συνδέσετε στο στήριγμα. Αφού εισαγάγετε τις πλήμνες στο στήριγμα, κάντε αυτό το βήμα προσεκτικά.
- Συνδέστε το χρονόμετρο ακολουθώντας τους Εθνικούς και Τοπικούς Κώδικες. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις καλωδίωσης Clock Power ταιριάζουν με τις προδιαγραφές για είσοδο AC 120 ή 240 volt. Ρυθμίστε το SW1 στη σωστή θέση για ισχύ ρολογιού 120 V ή 240 V (ο χρονοδιακόπτης αποστέλλεται στη θέση 240 V).
- Πραγματοποιήστε συνδέσεις φόρτωσης όπως φαίνεται. Παρατηρήστε ότι τα κόκκινα καλώδια είναι συνδεδεμένα σε απομονωμένες επαφές ρελέ, επιτρέποντας στο φορτίο να τροφοδοτείται από διαφορετικό κύκλωμα/τάση από το «Ρολόι Ισχύς». Τροφοδοτήστε με ρεύμα ένα από τα κόκκινα καλώδια και συνδέστε το άλλο κόκκινο καλώδιο στο φορτίο σας.
- Συνδέστε όλα τα καλώδια γείωσης στην ωτίδα/βίδα γείωσης του βραχίονα.
- Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κάντε το βήμα 2 αντίστροφα. Επανασυνδέστε τη φίσα της πλακέτας κυκλώματος και χρησιμοποιήστε τη βίδα του καλύμματος για να στερεώσετε το κάλυμμα (αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο).
- Τέλος, επαναφέρετε την τροφοδοσία του χρονοδιακόπτη στον πίνακα αποσύνδεσης ή του διακόπτη.
Ε. Πώς να ρυθμίσετε το Intermatic CT2000 ποσοστιαία χρονοδιακόπτη κύκλου;
A.
- Περιστρέψτε το κουμπί μέχρι το βέλος «Επιλογή χρόνου κύκλου» να ευθυγραμμιστεί με το τρίγωνο για να επιλέξετε τον συνολικό χρόνο κύκλου.
- Πατήστε το κουμπί επιλογής χρόνου κύκλου για να περάσετε διαφορετικούς χρόνους κύκλου.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο χρόνο (το LED αναβοσβήνει).
- Ρυθμίστε το κουμπί μέχρι το επιθυμητό ποσοστό του χρόνου κύκλου να ευθυγραμμιστεί με το τρίγωνο.
Ε. Ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να ληφθούν πριν από την εγκατάσταση του χρονοδιακόπτη ποσοστιαίου κύκλου Intermatic CT2000;
A.
- Κλείστε την παροχή ρεύματος στους διακόπτες ή αποσυνδέστε τους διακόπτες.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι απαραίτητοι διακόπτες κυκλώματος ή οι διακόπτες αποσύνδεσης είναι απενεργοποιημένοι για να απενεργοποιήσετε πλήρως τον εξοπλισμό πριν από τη συντήρηση.
- Μην βασίζεστε στη θέση χειροκίνητης απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη για τη συντήρηση του εξοπλισμού.
- Πάντα να αποσυνδέετε την τροφοδοσία από τους διακόπτες κυκλώματος ή να αποσυνδέετε τους διακόπτες κατά το σέρβις.
Ε. Υπάρχουν εναλλακτικοί τύποι περιβλήματος διαθέσιμοι για θερμοστάτες εκτός από τον γαλβανισμένο χάλυβα;
A. Raptor Supplies διαθέτει θερμοστάτες Johnson Controls με περιβλήματα NEMA 1 και NEMA 4X. Οι πελάτες που αναζητούν περίβλημα με βαθμολογία NEMA 1 μπορούν να επιλέξουν Θερμοστάτης ανίχνευσης θερμοκρασίας A70HA-14C και όσοι αναζητούν τύπο περιβλήματος NEMA 4X μπορούν να επιλέξουν Θερμοστάτης A19PRC-1C.