Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μέγιστη διάμετρος INTECH T6 T-clips Fastener 5/16 Inch - Πακέτο 50 | AF2YWW 6ZF04

INTECH Συνδετήρας T6 T-clips Μέγιστη διάμετρος 5/16 ίντσας - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YWW Μοντέλο: T6Cross Ref: 6ZF04
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
€37.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας T-Clip
Κεντρική τρύπα0.12 ίντσες
ΧρώμαΜαύρη
ΥλικόΠολυακετάλη
Μέγιστη. Ντία. (Σε.)5/16
Ελάχ. Ντία.1/4 ίντσες
Θερμ. Εύρος-40 έως 212 F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο συνδετήρας T-clip Intech T6 έχει σχεδιαστεί για τη στερέωση σωλήνων ή σωλήνων σε τοίχο / οροφή, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκατάσταση.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο συνδετήρας T-clip της Intech T6 έχει σχέδιο στερέωσης με βύθιση που μπορεί να κουμπώσει σε σωλήνα, σύρμα, σωλήνα ή αντικείμενο κυκλικής διατομής.
  • Αυτή η μονάδα μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 212 βαθμούς Φαρενάιτ και διαθέτει κεντρική οπή 0.12 ιντσών για εύκολη τοποθέτηση.
  • Διαθέτει πολυακετάλη κατασκευή με αναστολείς υπεριώδους για εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσα κομμάτια είναι διαθέσιμα σε αυτό το πακέτο;

Α. Αυτό το κούμπωμα σε μαύρο χρώμα της Intech διατίθεται σε συσκευασία 50 τεμαχίων.

Ε. Πόσο μακριά πρέπει να τοποθετηθούν τα κλιπ;

A. Σε κάθε δοκό χρειάζονται κλιπ και η απόσταση μεταξύ τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400 mm.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPkg. Ποσ.Τιμή
INTECH T4 T-clips Συνδετήρας Μέγιστη διάμετρος 1/4 ίντσας - Πακέτο 50 | AF2YWV 6ZF03 T450€31.38
INTECH T8 T -clips Fastener 3/8 Inch Max Diameter - Pack Of 50 | AF2YWX 6ZF05 T850€38.27
INTECH T10 T-clips Συνδετήρας Μέγιστη διάμετρος 1/2 ίντσας - Πακέτο 50 | AF2YWY 6ZF06 T1050€38.65
Μέγιστη διάμετρος INTECH T12 T-clips Fastener 5/8 Inch - Πακέτο 50 | AF2YWZ 6ZF07 T1250€45.53
Μέγιστη διάμετρος INTECH T15 T-clips 3/4 ίντσας - Συσκευασία 25 | AF2YXA 6ZF08 T1525€33.30
Μέγιστη διάμετρος INTECH T18 T-clips 7/8 ίντσας - Συσκευασία 25 | AF2YXB 6ZF09 T1825€38.23
Συνδετήρας INTECH T22 T-clips Μέγιστη διάμετρος 1 ίντσας - Πακέτο 25 | AF2YXC 6ZF10 T2225€48.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTECH Συνδετήρας T6 T-clips Μέγιστη διάμετρος 5/16 ίντσας - Πακέτο 50
€37.12 /πακέτο