Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INSULTAB HSK-600 5/8 Clr 48 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 5-3 / 0awg 48in -67-347f Pk5 | AE2DHA 4WMY3

INSULTAB HSK-600 5/8 Clr 48 Heat Shrink Tubing 5-3/0awg 48in -67-347f Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DHA Μοντέλο: HSK-600 5/8 Clr 48Cross Ref: 4WMY3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
Εύρος καλωδίων5 έως 3/0 AWG
ΧρώμαΚαθαρισμός
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.313 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.625 "
Μήκος4ft.
ΥλικόΤροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο
Μέγ. Τάση600
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Συρρίκνωση Temp.347 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-67 έως 347 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.014 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Εύρος καλωδίων5 έως 3/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΧρώμαΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΥλικόΤιμή
INSULTAB HSK-600 3/64 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 0.046 x 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGD 4WMW1 HSK-600 3/64 Clr 60.01 "-ΚαθαρισμόςΔεν εφαρμόζεται0.023 "0.046 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€7.27
INSULTAB HSK-600 1/16 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 0.063 x 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGE 4WMW2 HSK-600 1/16 Clr 60.01 "-ΚαθαρισμόςΔεν εφαρμόζεται0.032 "0.063 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€7.32
INSULTAB HSK-600 3/32 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 28-26awg 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGF 4WMW3 HSK-600 3/32 Clr 60.01 "28 έως 26 AWGΚαθαρισμός28 έως 26 AWG0.046 "0.093 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€7.31
INSULTAB HSK-600 1/8 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 24-22awg 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGG 4WMW4 HSK-600 1/8 Clr 60.01 "24 έως 22 AWGΚαθαρισμός24 έως 22 AWG0.063 "0.125 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€7.70
INSULTAB HSK-600 3/16 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 20-18awg 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGH 4WMW5 HSK-600 3/16 Clr 60.01 "20 έως 18 AWGΚαθαρισμός20 έως 18 AWG0.093 "0.187 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€10.41
INSULTAB HSK-600 1/4 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 16-12awg 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGJ 4WMW6 HSK-600 1/4 Clr 60.012 "16 έως 12 AWGΚαθαρισμός16 έως 12 AWG0.125 "0.25 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€11.55
INSULTAB HSK-600 3/8 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 12-8awg 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGK 4WMW7 HSK-600 3/8 Clr 60.012 "12 έως 8 AWGΚαθαρισμός12 έως 8 AWG0.187 "0.375 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€13.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSULTAB HSK-600 5/8 Clr 48 Heat Shrink Tubing 5-3/0awg 48in -67-347f Pk5
€104.51 /μονάδα