Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INSTOCK GRRP-15 Steel Reagent Pole, 1 x 1 x 15 inch Size, Pearl White | CE9FKC 55NX97

INSTOCK GRRP-15 Steel Reagent Pole, 1 x 1 x 15 inch Size, Pearl White

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9FKC Μοντέλο: GRRP-15Cross Ref: 55NX97

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€183.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόλος
ΧρώμαPearl White
Βάθος1"
Ύψος15 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
INSTOCK GRRP-24 Steel Reagent Pole, 1 x 1 x 24 inch Size, Pearl White | CE9FKA 55NX99 GRRP-2424 "€234.71
INSTOCK GRRP-18 Steel Reagent Pole, 1 x 1 x 18 inch Size, Pearl White | CE9FKB 55NX98 GRRP-1818 "€194.67
INSTOCK GRRP-12 Steel Reagent Pole, 1 x 1 x 12 inch Size, Pearl White | CE9FKD 55NX96 GRRP-1212 "€150.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSTOCK GRRP-15 Steel Reagent Pole, 1 x 1 x 15 inch Size, Pearl White
€183.78 /μονάδα