INSTOCK GRMXUC2436-25 Εργαστηριακό καλάθι χρησιμότητας, μπλε, ύψος 39 ιντσών, πλάτος 24 ιντσών | CE9YQD 55PA65

INSTOCK GRMXUC2436-25 Laboratory Utility Cart, Blue, 39 Inch Ύψος, 24 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9YQD Μοντέλο: GRMXUC2436-25Cross Ref: 55pa65

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,848.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι εργαστηριακών βοηθημάτων
ΧρώμαΜπλε
Ύψος39 "
Μήκος36 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός διαμερισμάτων0
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
INSTOCK GRMXUC2436-35 Εργαστηριακό καλάθι χρησιμότητας, μπλε, ύψος 39 ιντσών, πλάτος 24 ιντσών | CE9YQE 55PA67 GRMXUC2436-3536 "24 "€2,213.27
INSTOCK GRMXUC1830-25 Εργαστηριακό καλάθι χρησιμότητας, μπλε, ύψος 39 ιντσών, πλάτος 18 ιντσών | CE9YQF 55PA64 GRMXUC1830-2530 "18 "€1,596.79
INSTOCK GRMXUC1830-35 Εργαστηριακό καλάθι χρησιμότητας, μπλε, ύψος 39 ιντσών, πλάτος 18 ιντσών | CE9YQG 55PA66 GRMXUC1830-3530 "18 "€2,010.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSTOCK GRMXUC2436-25 Laboratory Utility Cart, Blue, 39 Inch Ύψος, 24 Inch Width
€1,848.00 /μονάδα