Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INSIZE 4700-75 Straight Edge, Inch, 3 Inch, 3 Inch Length In, 75 mm Length mm, Inox | CR4UJY 409A18

INSIZE 4700-75 Straight Edge, Inch, 3 Inch, 3 Inch Length In, 75 mm Length mm, Stainless Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR4UJY Πρότυπο: 4700-75Σταυρός: 409A18
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
€54.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςάκρη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
INSIZE 6566-2E Electronic Edge Finder, 1 Pieces, Single End, Ball, 0.4 Inch Tip Dia, 3/4 Inch Shenk Dia | CR4RAT 463C74 6566-2EΕξερεύνηση άκρων€243.98
INSIZE 6566-3E Electronic Edge Finder, 1 Pieces, Single End, Ball, 0.4 Inch Tip Dia, 3/4 Inch Shenk Dia | CR4RAU 463C75 6566-3EΕξερεύνηση άκρων€310.22
INSIZE 7118-300 Straight Edge, Inch, 12 Inch, 12 Inch Length In, 305 mm Length mm, Steel | CR4UJT 409F14 7118-300άκρη€314.88
INSIZE 7117-300 Straight Edge, Inch, 12 Inch, 12 Inch Length In, 305 mm Length mm, Steel, Unfinished | CR4UJU 409F11 7117-300άκρη€304.54
INSIZE 4700-50 Straight Edge, Inch, 2 Inch, 2 Inch Length In, 50 mm Length mm, Inox | CR4UJV 409A16 4700-50άκρη€51.37
INSIZE 7118-600 Straight Edge, Inch, 24 Inch, 24 Inch Length In, 610 mm Length mm, Steel | CR4UJW 409F15 7118-600άκρη€1,081.22
INSIZE 7117-600 Straight Edge, Inch, 24 Inch, 24 Inch Length In, 610 mm Length mm, Steel, Unfinished | CR4UJX 409F12 7117-600άκρη€1,056.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSIZE 4700-75 Straight Edge, Inch, 3 Inch, 3 Inch Length In, 75 mm Length mm, Stainless Steel
€54.47 /μονάδα