Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5REJ4 Κλείδωμα κουμπώματος με αυλακωτό πόμολο 2-3/8 Thru M10 | ΑΕ6ΕΤΒ

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ4 Snap Lock Fluted πόμολο 2-3/8 Thru M10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6ETB Μοντέλο: 5REJ4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Snap Lock Fluted
Βάση Dia.1.25 "
Διάμετρος2.375 "
φινίρισμαΜατ υφή
Ύψος1.23 "
Τύπος εξογκώματοςΚλείδωμα με κούμπωμα
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
συνολικό ύψος1.23
ΣτυλΠτυχωτός
Πατήστε Τύπος (In.)Διά μέσου
Μέγεθος νήματοςM10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΔιάμετροςΎψοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5REH8 Κλείδωμα κουμπώματος με αυλακωτό πόμολο 1-3/4 Thru M10 | AE6ERV 5REH81.23 "1.75 "0.86 "0.86€2.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ4 Snap Lock Fluted πόμολο 2-3/8 Thru M10
€3.58 /μονάδα