Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καινοτόμα συστατικά 3GEW3 Soft Star Knob 1 1/4 1 7/8 Inch 1 / 4-20 | AC9GBR

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEW3 Soft Star Knob 1 1/4 1 7/8 Inch 1/4-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9GBR Μοντέλο: 3GEW3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαλακό κουμπί αφής Star
Βάση Dia.0.75 "
Διάμετρος1.875 "
φινίρισμαΔιαυγές ψευδάργυρο
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο Polypro, TPE Overmold, Steel Zinc Insert
Μήκος1.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας1.25 "
ΣτυλSoft Touch Star με βίδα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΜήκος βίδαςΣτυλΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEV6 Soft Touch Star Knob 3/4 1 1/2 ίντσα 1 / 4-20 | AC9GBK 3GEV61.5 "1"0.75 "Soft Touch Star με βίδα€3.69
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEV7 Soft Touch Star Knob 1 1 1/2 ίντσα 1 / 4-20 | AC9GBL 3GEV71.5 "1"1"Soft Touch Star με βίδα€3.64
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEV8 Soft Star Knob 1 1/2 Inch Blind 1 / 4-20 | AC9GBM 3GEV81.5 "1"-Αστέρι Soft Touch€4.00
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEW2 Soft Touch Star Knob 1 1 7/8 Inch 1 / 4-20 | AC9GBQ 3 GEW21.875 "1.125 "1"Soft Touch Star με βίδα€4.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEW3 Soft Star Knob 1 1/4 1 7/8 Inch 1/4-20
€4.95 /μονάδα