Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3GET2 Star Knob 2 1/4 Inch Thru Lock 1/4-20 | AC9GAL

INNOVATIVE COMPONENTS 3GET2 πόμολο αστεριού 2 1/4 ίντσας Thru Lock 1/4-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9GAL Μοντέλο: 3GET2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί αστεριού
Βάση Dia.1"
Διάμετρος2.25 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, ατσάλινος ψευδάργυρος
Μήκος0.625 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλΑστέρι
Πατήστε Τύπος (In.)Μέσω, Κλείδωμα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΔιάμετροςΤύπος εξογκώματοςΜήκοςΜήκος βίδαςΣτυλΠατήστε Τύπος (In.)Τιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEM9 Εξόγκωμα αστεριού 1 1 3/8 ίντσες 1 / 4-20 | AC9FZE 3ΓΕΜ90.875 "1.375 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.125 "1"Αστέρι με βίδα-€1.54
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEN1 Κουμπάκι αστεριού 1 3/8 ίντσες έως 1 / 4-20 | AC9FZF 3ΓΕΝ10.875 "1.375 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.125 "-ΑστέριΔιά μέσου€1.34
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEN2 Star Knob 1 3/8 Inch Blind 1 / 4-20 | AC9FZG 3ΓΕΝ20.875 "1.375 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.125 "-ΑστέριΤυφλός€1.55
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEP1 Κουμπί Star 3/4 1 3/4 Inch 1 / 4-20 | AC9FZQ 3GEP10.875 "1.75 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.25 "0.75 "Αστέρι με βίδα-€1.61
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEP2 Εξόγκωμα αστεριού 1 1 3/4 ίντσα 1 / 4-20 | AC9FZR 3GEP20.875 "1.75 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.25 "1"Αστέρι με βίδα-€1.67
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEP3 Εξόγκωμα αστεριού 1 1/2 1 3/4 ίντσα 1 / 4-20 | AC9FZT 3GEP30.875 "1.75 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.25 "1.5 "Αστέρι με βίδα-€1.88
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEP4 Κουμπί Star 1 3/4 Inch Thru 1 / 4-20 | AC9FZU 3GEP40.875 "1.75 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1"-ΑστέριΔιά μέσου€1.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GET2 πόμολο αστεριού 2 1/4 ίντσας Thru Lock 1/4-20
€1.69 /μονάδα