Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEK4 T Κουμπί 2 1 ίντσα 5 / 16-18 2 In | AC9FYE

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEK4 πόμολο T 2 1 ίντσα 5/16-18 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9FYE Μοντέλο: 3GEK4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤ Knob
Βάση Dia.0.75 "
Διάμετρος2"
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο
Μήκος1"
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας2"
ΣτυλT Κουμπί με βίδα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΤύπος εξογκώματοςΜήκοςΜήκος βίδαςΣτυλΠατήστε Τύπος (In.)Τιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEK2 T Κουμπί 1 1 ίντσας 5/16-18 2 In | AC9FYC 3ΓΕΚ22"Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1"1"T Κουμπί με βίδα-€2.28
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEK3 T Κουμπί 1 1/2 1 ίντσα 5 / 16-18 2 In | AC9FYD 3ΓΕΚ32"Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1"1.5 "T Κουμπί με βίδα-€1.96
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEK5 T Κουμπί 1 ίντσα 5 / 16-18 2 ίντσες Μέσω | AC9FYF 3ΓΕΚ52"Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1"-Τ KnobΔιά μέσου€2.24
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEK6 T Κουμπί 1 ίντσα 5 / 16-18 2 ίντσες τυφλό | AC9FYG 3ΓΕΚ62"Κίτρινος ψευδάργυροςΜαύρο πολυπροπλαστικό, κίτρινο ψευδάργυρο1"-Τ KnobΤυφλός€2.48
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEK7 T Κουμπί 1 ίντσας 5/16-18 2 ίντσας μέσω κλειδαριάς | AC9FYH 3ΓΕΚ72"Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΜαύρο νάιλον πλαστικό, χάλυβα ψευδάργυρο ένθετο1"-Τ KnobΜέσω, Κλείδωμα€2.28
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEL5 T Κουμπί 2 1 1/8 ίντσες 5 / 16-18 2 1/2 In | AC9FYQ 3 GEL52.5 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.125 "2"T Κουμπί με βίδα-€3.02
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEL6 Κουμπί 1 1/8 ίντσες 5 / 16-18 2 1/2 ίντσα Μέσω | AC9FYR 3 GEL62.5 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.125 "-Τ KnobΔιά μέσου€3.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEK4 πόμολο T 2 1 ίντσα 5/16-18 2 ίντσες
€2.51 /μονάδα