Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDT5 Four Prong Knob Thru Lock 3 / 8-16 2 1/2 | AC9FRC

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT5 Κλείδωμα πόμολο τεσσάρων οδόντων 3/8-16 2 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9FRC Μοντέλο: 3GDT5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Four Prong
Βάση Dia.1"
Διάμετρος2.5 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο
Μήκος1.125 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλFour Prong
Πατήστε Τύπος (In.)Μέσω, Κλείδωμα
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξογκώματοςΥλικόΜήκος βίδαςΣτυλΠατήστε Τύπος (In.)Τιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDR9 Four Prong Knob 3/4 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FQX 3 GDR9Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετοΑτσάλι0.75 "Four Prong με βίδα-€3.28
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDT1 Τετράποδο πόμολο 1 3/8-16 2 1/2 In | AC9FQY 3GDT1Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετοΑτσάλι1"Four Prong με βίδα-€3.71
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDT2 Τετράποδο πόμολο 1 1/4 3/8-16 2 1/2 In | AC9FQZ 3GDT2Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετοΑτσάλι1.25 "Four Prong με βίδα-€3.31
Καινοτόμα συστατικά 3GDT3 Four Prong Knob Thru 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FRA 3GDT3Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετοΑτσάλι-Four ProngΔιά μέσου€2.97
Καινοτόμα συστατικά 3GDT4 Four Prong Knob Blind 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FRB 3GDT4Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετοΑτσάλι-Four ProngΤυφλός€3.78
Καινοτόμα συστατικά 3GDU4 Four Prong Knob Thru Qr 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FRL 3GDU4Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, ένθετο ορείχαλκουΟρείχαλκος-Four ProngΜέσω γρήγορης απελευθέρωσης€7.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT5 Κλείδωμα πόμολο τεσσάρων οδόντων 3/8-16 2 1/2
€3.74 /μονάδα