Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDJ3 Κουμπί μπάλας 1 3/4 ίντσες 1 / 2-13 1 7/8 σε | AC9FNR

INNOVATIVE COMPONENTS Πόμολο μπάλας 3GDJ3 1 3/4 ίντσας 1/2-13 1 7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9FNR Μοντέλο: 3GDJ3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα μπάλας
Βάση Dia.1"
Διάμετρος1.875 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, ατσάλινος ψευδάργυρος
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλΜπάλα
Πατήστε Τύπος (In.)Τυφλός
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDE5 Κουμπί 1 1/8 ίντσες 1 / 2-13 1 1/4 ίντσες | AC9FME 3GDE50.625 "1.25 "1.125 "€2.36
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDF5 Κουμπί μπάλας 1 1/4 ίντσες 1 / 2-13 1 3/8 σε | AC9FMP 3GDF50.75 "1.375 "1.25 "€1.80
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDG6 Κουμπί μπάλας 1 3/8 ίντσες 1 / 2-13 1 1/2 ίντσες | AC9FNA 3GDG60.75 "1.5 "1.375 "€1.79
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDH5 Κουμπί μπάλα 1 1/2 ίντσα 1 / 2-13 1 5/8 σε | AC9FNJ 3 GDH50.75 "1.625 "1.5 "€2.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS Πόμολο μπάλας 3GDJ3 1 3/4 ίντσας 1/2-13 1 7/8 ίντσες
€5.07 /μονάδα