Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDG4 Κουμπί μπάλας 1 3/8 ίντσες 3 / 8-16 1 1/2 ίντσες | AC9FMY

INNOVATIVE COMPONENTS Πόμολο μπάλας 3GDG4 1 3/8 ίντσας 3/8-16 1 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9FMY Μοντέλο: 3GDG4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα μπάλας
Βάση Dia.0.75 "
Διάμετρος1.5 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο
Μήκος1.375 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλΜπάλα
Πατήστε Τύπος (In.)Τυφλός
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΔιάμετροςΤύπος εξογκώματοςΜήκοςΣτυλΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDD5 Κουμπί μπάλα 7/8 ίντσες 3 / 8-16 1 ίντσα | AC9FLV 3GDD50.625 "1"Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, ατσάλινος ψευδάργυρος0.875 "Μπάλα€1.46
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDE3 Κουμπί μπάλας 1 1/8 ίντσες 3 / 8-16 1 1/4 ίντσες | AC9FMC 3GDE30.625 "1.25 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.125 "Μπάλα€1.44
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDF3 Κουμπί μπάλας 1 1/4 ίντσες 3 / 8-16 1 3/8 σε | AC9FMM 3GDF30.75 "1.375 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.25 "Μπάλα€2.57
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDH2 Κουμπί μπάλας 1 1/2 ίντσα 3 / 8-16 1 5/8 σε | AC9FNF 3 GDH20.75 "1.625 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, ατσάλινος ψευδάργυρος1.5 "Μπάλα€2.65
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDJ1 Κουμπί μπάλας 1 3/4 ίντσες 3 / 8-16 1 7/8 σε | AC9FNP 3GDJ11"1.875 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.75 "Μπάλα€5.09
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEM7 Κουμπί μπάλας 1 1 3/8 ίντσες 3 / 8-16 2 1/4 ίντσες | AC9FZC 3ΓΕΜ70.75 "2.25 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.375 "Εξόγκωμα μπάλας, τυφλό πάτημα€5.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS Πόμολο μπάλας 3GDG4 1 3/8 ίντσας 3/8-16 1 1/2 ίντσες
€2.49 /μονάδα