Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3GDD6 Πόμολο Soft Touch Ball 7/8 Inch 8-32 1 In | AC9FLW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD6 Κουμπί μπάλας μαλακής αφής 7/8 ιντσών 8-32 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9FLW Μοντέλο: 3GDD6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί μπάλας μαλακής αφής
Βάση Dia.0.625 "
Διάμετρος1"
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο Polypro, TPE Overmold, Steel Zinc Insert
Μήκος0.875 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλΜαλακή μπάλα αφής
Πατήστε Τύπος (In.)Τυφλός
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΔιάμετροςφινίρισμαΤύπος εξογκώματοςΜήκοςΥλικόΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3FKN2 Πόμολο Soft Touch Ball 7/8 Inch 10-24 1 In | AC9CCY 3FKN20.625 "1"-Μαύρο Polypro, TPE Overmold, Brass Insert0.875 "Ορείχαλκος10-24€4.45
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDH7 Κουμπί Soft Ball 1 3/4 Inch 5 / 8-11 1 7/8 In | AC9FNL 3 GDH71"1.875 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΜαύρο Polypro, TPE Overmold, Steel Zinc Locknut1.75 "Ατσάλι5 / 8-11€9.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD6 Κουμπί μπάλας μαλακής αφής 7/8 ιντσών 8-32 1 ίντσας
€4.52 /μονάδα