INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Air Balancer Swivel Hook 150 lb. | AE3NHK 5EFJ4

INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Περιστρεφόμενος γάντζος εξισορρόπησης καλωδίου αέρα 150 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NHK Μοντέλο: ZAW015080HMCross Ref: 5EFJ4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,493.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξισορροπητής καλωδίων αέρα
Κατανάλωση αέρα1/8 scfm
ΦρένοΝαι
ΈλεγχοςΚρεμαστό κόσμημα
φινίρισμαΚίτρινο παλτό σε σκόνη
Στέγαση Dia.6-1 / 2 "
Μήκος στέγασης15 11 / 16 "
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "NPT
Ανύψωση80 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα150 λίβρες
ΕναιώρημαΠεριστρεφόμενο γάντζο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.175
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414801690
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ισορροπία χωρητικότητας φορτίου @ 100 PSI (150 lb.)
    • Χωρητικότητα ανύψωσης @ 100 PSI (120 lb.)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος στέγασηςΑνύψωσηΜέγιστη. ΧωρητικότηταΤιμή
INGERSOLL-RAND ZAW020120SHM Στήριγμα γάντζου εξισορρόπησης καλωδίου αέρα 200 λίβρες | AE3NHL 5EFJ5 ZAW020120SHM15 11 / 16 "120 "200 λίβρες€10,355.23
INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM Στήριγμα γάντζου εξισορρόπησης καλωδίου αέρα 325 lb. | AE3NHM 5EFJ6 ZAW032080SHM15 11 / 16 "80 "325 λίβρες€10,785.21
INGERSOLL-RAND ZAW035080HM Στήριγμα αγκίστρου αέρος καλωδίου αέρα 350 λίβρες | AE3NHN 5EFJ7 ZAW035080ΗΜ15 11 / 16 "80 "350 λίβρες€9,483.77
INGERSOLL-RAND ZAW050080SHM Στήριγμα γάντζου εξισορρόπησης καλωδίου αέρα 500 λίβρες | AE3NHP 5EFJ8 ZAW050080SHM21 "80 "500 λίβρες€12,899.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Περιστρεφόμενος γάντζος εξισορρόπησης καλωδίου αέρα 150 λίβρες.
€7,493.15 /μονάδα