INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-3 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 3 Ph | AB4PVJ 1ZPR9

INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150/80-230-3 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 3 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PVJ Model: UP6-7.5TAS-150/80-230-3Cross Ref: 1ZPR9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,098.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος33 έως 104 βαθμοί F
dBA @ 3 πόδια65
DutyΣυνεχής
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση25
Πλήρες φορτίο22.7
HP7.5
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Στροφές κινητήρα3495
Συνολικό βάθος29 "
συνολικό ύψος61 "
Συνολικό μήκος54 "
Φάση3
ΨυκτικόςR-134a
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 452.7
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)177.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8414801660
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠλήρες φορτίοΤάσηHPΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΣτροφές κινητήραΤιμή
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-200-3 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 5 Hp | AB4PVD 1ZPR4 UP6-5TAS-150/80-200-380 gal.33 έως 104 βαθμοί F23.52005Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3400€14,851.90
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-3 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής με στεγνωτήρα αέρα 5 ίππων | AB4PVE 1ZPR5 UP6-5TAS-150/80-230-380 gal.33 έως 104 βαθμοί F15.52305Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3400€13,910.69
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-460-3 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 5 Hp | AB4PVF 1ZPR6 UP6-5TAS-150/80-460-380 gal.33 έως 104 βαθμοί F13.54605Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3400€14,950.19
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-200-3 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 3 Ph | AB4PVH 1ZPR8 UP6-7.5TAS-150/80-200-380 gal.33 έως 104 βαθμοί F22.72007.5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3495€16,098.93
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-460-3 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 3 Ph | AB4PVK 1ZPT1 UP6-7.5TAS-150/80-460-380 gal.33 έως 104 βαθμοί F19.74607.5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3495€16,275.37
INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150 / 80-200-3 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 10 Hp | AB4PVL 1ZPT2 UP6-10TAS-150/80-200-380 gal.33 έως 104 βαθμοί F9.920010Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3500€18,372.86
INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150 / 80-230-3 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 10 Hp | AB4PVM 1ZPT3 UP6-10TAS-150/80-230-380 gal.33 έως 104 βαθμοί F29.823010Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3500€18,372.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150/80-230-3 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 3 Ph
€16,098.93 /μονάδα