Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND QP301LD Air Drill Βιομηχανικό πιστόλι 1/4 ίντσας | AB9QKU 2ERT9

INGERSOLL-RAND QP301LD Air Drill Industrial Pistol 1/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QKU Μοντέλο: QP301LDCross Ref: 2ERT9
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
€1,000.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
ΡουλεμάνBall και Roller
CFM @ Πλήρες φορτίο16.0
Μέγεθος τσοκ1 / 4 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα3000 rpm
Τρένο εργαλείωνΠλανητικός
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.25
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος6.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΟχι
ΣτυλΠιστόλι
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου1.44 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΡουλεμάνΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τσοκΤιμή
INGERSOLL-RAND QP151D Αεροτρυπάνι Βιομηχανικό Πιστόλι 1/4 ίντσας | AB9QKV 2ERU1 QP151D1 / 4 "4.0Ball και Roller7.25 "Οχι1.54 λίβρες16.01 / 4 "€1,278.35
INGERSOLL-RAND 7AQST8 Αεροβόλο Βιομηχανικό πιστόλι 1/2 ίντσας | AD3CQE 3Y509 7AQST85 / 16 "4.2Διπλή μπάλα7.375 "Οχι3.20 λίβρες22.01 / 2 "€1,848.08
INGERSOLL-RAND 7ANST8 Αερόστατο Βιομηχανικό πιστόλι 1/2 ίντσας | AD3CQF 3Y510 7ΑΝΣΤ83 / 8 "4.2Διπλή μπάλα8.75 "Οχι3.20 λίβρες22.01 / 2 "€1,385.15
INGERSOLL-RAND 7AMST6 Αεροτρυπάνι Βιομηχανικό Πιστόλι 3/8 ιντσών | AD3CQG 3Y511 7AMST65 / 16 "4.2Διπλή μπάλα8.5 "Οχι2.90 λίβρες22.03 / 8 "€1,441.15
INGERSOLL-RAND 7AKST6 Αερογεωτρύπανο Βιομηχανικό Πιστόλι 3/8 ιντσών | AD3CQH 3Y513 7ΑΚΣΤ65 / 16 "4.2Διπλή μπάλα7.625 "Οχι2.40 λίβρες22.03 / 8 "€1,276.84
INGERSOLL-RAND 728JA1 Air Drill Industrial Pistol 3/8 Inch | AD3CQL 3Y520 728JA11 / 4 "3.2-7"Οχι2.40 λίβρες-3 / 8 "€559.26
INGERSOLL-RAND 5RANST8 Αερόστατο Βιομηχανικό Πιστόλι 1/2 ίντσας | AD3CQT 3Y531 5ΡΑΝΣΤ81 / 4 "4.0Διπλή μπάλα8.25 "Ναι3.0 λίβρες17.01 / 2 "€1,000.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND QP301LD Air Drill Industrial Pistol 1/4 Inch
€1,000.24 /μονάδα