INGERSOLL-RAND PSG-7 Διαχωριστής λαδιού νερού 60 Cfm 1/2 ίντσα είσοδος | AC2JJG 2KMP6

INGERSOLL-RAND PSG-7 Διαχωριστής νερού λαδιού 60 Cfm Είσοδος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JJG Μοντέλο: PSG-7Cross Ref: 2KMP6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,586.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής λαδιού / νερού
Όγκος μονάδας απορρόφησης (Gal.)2
Ύψος27.5 "
Μήκος11.5 "
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP15
Μέγιστη. Ροή αέρα70 scfm
ΧαρακτηριστικάΣυμπύκνωμα
Βάρος25 λίβρες
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)34.54
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο διαχωριστής νερού λαδιού Ingersoll Rand PSG-7 είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό μειγμάτων λαδιού και νερού, διασφαλίζοντας περιβαλλοντική συμμόρφωση και αποτελεσματική επεξεργασία του νερού. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις αεροπορικές εφαρμογές, όπου παράγονται ελαιώδη λύματα κατά την επεξεργασία.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο διαχωριστής νερού λαδιού έχει σχεδιαστεί για αεροσυμπιεστές με μέγιστη ιπποδύναμη 15 ίππων, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική απόδοση σε βιομηχανικές εφαρμογές.
  • Διαθέτει μέγιστη χωρητικότητα ροής αέρα 60 SCFM, χειρίζεται αποτελεσματικά το συμπύκνωμα που παράγεται κατά τη λειτουργία πεπιεσμένου αέρα.
  • Αυτός ο διαχωριστής νερού λαδιού Ingersoll Rand διαθέτει τύπο συμπυκνώματος, διασφαλίζοντας ότι διαχωρίζει και αφαιρεί αποτελεσματικά το λάδι από το νερό για περιβαλλοντική συμμόρφωση.
  • Διαθέτει εξόδους NPT για λάδι και νερό, με μέγεθος 3/4 ίντσας, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με τυπικές υδραυλικές συνδέσεις.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εντοπίσω διαρροές στη βαλβίδα πεταλούδας Apollo LD14118SN12A;

A.

  • Επιθεωρήστε οπτικά τη βαλβίδα για σημάδια διαρροής.
  • Ακούστε τους ήχους συριγμού κοντά στη βαλβίδα.
  • Εφαρμόστε νερό με σαπούνι σε πιθανές περιοχές διαρροής.
  • Θα σχηματιστούν φυσαλίδες εάν υπάρχει διαρροή.
  • Αντιμετωπίστε τις εντοπισμένες διαρροές μέσω επισκευής ή αντικατάστασης βαλβίδας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ροή αέραΒάροςΠλάτοςΤιμή
INGERSOLL-RAND PSG-15 Διαχωριστής λαδιού νερού 125 Cfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AC2JJH 2KMP7 PSG-1530.875 "28.5 "125 scfm100 λίβρες19.5 "€3,515.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND PSG-7 Διαχωριστής νερού λαδιού 60 Cfm Είσοδος 1/2 ίντσας
€1,586.84 /μονάδα