Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 Αλεξίπτωτο αέρα, 1/4 ίντσα και 6 mm Collet, 18, 000 Rpm Δωρεάν ταχύτητα, 1 HP | CD3XDW 45JW75

INGERSOLL-RAND Μύλος αέρα M2H180RG4, κολέτα 1/4 ίντσας και 6 mm, ελεύθερη ταχύτητα 18, 000 rpm, 1 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3XDW Μοντέλο: M2H180RG4Σταυρός αναφοράς: 45JW75

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€828.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.50
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο42.0
Περιλαίμιο1/4 "και 6mm
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα18,000 rpm
Τύπος μύλουΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούΕνισχυμένο νάιλον από γυαλί
HP1.0 HP
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος8 25 / 64 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός ασφαλείας
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Κινητήρας χωρίς λιπαντικά

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Μύλος αέρα M2H180RG4, κολέτα 1/4 ίντσας και 6 mm, ελεύθερη ταχύτητα 18, 000 rpm, 1 HP
€828.90 /μονάδα