INGERSOLL-RAND JH40C3 Air Rock Drill 2000 Bpm 115.0 Cfm | AD3CRP 3Y698

INGERSOLL-RAND JH40C3 Air Rock Drill 2000 Bpm 115.0 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CRP Μοντέλο: JH40C3Σταυρός: 3Y698

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,936.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Rock Drill
Εισαγωγή αέρα3 / 4 "NPT
CFM @ Πλήρες φορτίο115.0
Τύπος λαβήςΤ-λαβή
Βάθος τρύπων18 "
Διάμετρος τρύπας.2"
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Συνολικό μήκος22.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΜάνταλο
Μέγεθος κνήμης1 x 4-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.755
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8467195060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έμβολο Bore (2-1 / 2 ")
    • Εγκεφαλικό επεισόδιο (2-5 / 8 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND JH40C3 Air Rock Drill 2000 Bpm 115.0 Cfm
€3,936.19 /μονάδα