Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Αλεξίπτωτο τροχός δεξιάς γωνίας 12k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAN 1TDH7

INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Αερότριλος Ορθής Γωνίας 12k Rpm 0.4 Hp 19cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HAN Μοντέλο: G1A120RG4Cross Ref: 1TDH7
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
€987.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.8
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο19.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Τύπος μύλουΟρθή γωνία
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 9 / 32 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας3"
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΤιμή
INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Μύλος με ρολό αέρα, δεξιά γωνία 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAK 1TDH1 G1A200RG46"6.325.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος0.4€1,017.73
Αερότριλος INGERSOLL-RAND 301B, ορθή γωνία, 21000 rpm, 0.25 HP, Αλουμίνιο | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0ΑρχικόΕμπρός21,000 rpmΑλουμίνιο0.25€125.23
INGERSOLL-RAND 302B Μύλος αέρα σωλήνα ορθής γωνίας 20k Rpm 0.33hp 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0ΑρχικόΟπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος0.33€217.39
Αερότριλος INGERSOLL-RAND 5102MAX, ορθή γωνία, 20000 rpm, 0.4 HP, 25 CFM | AB7RGJ 23Z012 5102MAX7"6.025.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος0.4€335.74
INGERSOLL-RAND 312AC4A Αερόμυλος Μύλος δεξιάς γωνίας 12k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος12,000 rpmΣύνθετος0.4€523.86
INGERSOLL-RAND 320AC4A Air Die Grinder Right Angle 20k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος0.4€526.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Αερότριλος Ορθής Γωνίας 12k Rpm 0.4 Hp 19cfm
€987.98 /μονάδα