Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αερότριλος INGERSOLL-RAND 5102MAX, ορθή γωνία, 20000 rpm, 0.4 HP, 25 CFM | AB7RGJ 23Z012

INGERSOLL-RAND 5102MAX Air Die Grinder, Ορθή Γωνία, 20000 RPM, 0.4 HP, 25 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7RGJ Μοντέλο: 5102MAXCross Ref: 23Z012
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
€335.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6.0
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο25.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Τύπος μύλουΟρθή γωνία
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας2-2 / 3 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.422
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για φινίρισμα & στίλβωση μεταλλικών και μη μεταλλικών επιφανειών. μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ξυλογλυπτική ή για να απαλλαγούμε από τη σκουριά
    • Έρχεται εξοπλισμένος με έναν ισχυρό κινητήρα 0.4 HP που μπορεί να προσφέρει έως και 20000 RPM για γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία
    • Το κλείδωμα ατράκτου εξασφαλίζει ταχύτερες λειαντικές εναλλαγές και εργονομικό σχεδιασμό λαβής που μειώνει την κόπωση του χρήστη
    • Ο μοχλός γκαζιού χαμηλού προφίλ επιτρέπει ευκολότερη και αποτελεσματική λειτουργία χωρίς κόπωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΤιμή
INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Μύλος με ρολό αέρα, δεξιά γωνία 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAK 1TDH1 G1A200RG46"6.325.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος0.4€1,017.73
INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Αλεξίπτωτο τροχός δεξιάς γωνίας 12k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος12,000 rpmΣύνθετος0.4€987.98
Αερότριλος INGERSOLL-RAND 301B, ορθή γωνία, 21000 rpm, 0.25 HP, Αλουμίνιο | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0ΑρχικόΕμπρός21,000 rpmΑλουμίνιο0.25€125.23
INGERSOLL-RAND 302B Μύλος αέρα σωλήνα ορθής γωνίας 20k Rpm 0.33hp 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0ΑρχικόΟπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος0.33€217.39
INGERSOLL-RAND 312AC4A Αερόμυλος Μύλος δεξιάς γωνίας 12k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος12,000 rpmΣύνθετος0.4€523.86
INGERSOLL-RAND 320AC4A Air Die Grinder Right Angle 20k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος0.4€526.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 5102MAX Air Die Grinder, Ορθή Γωνία, 20000 RPM, 0.4 HP, 25 CFM
€335.74 /μονάδα