Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND FA40IG Φίλτρο γενικής χρήσης 1/2 ίντσας Npt 22 Cfm | AG2XLZ 32NA16

INGERSOLL-RAND FA40IG Φίλτρο γενικής χρήσης 1/2 ίντσας Npt 22 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XLZ Μοντέλο: FA40IGCross Ref: 32NA16
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
€433.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο γενικού σκοπού
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος μπολ5.7 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης1 / 2 "NPT
Τύπος αποστράγγισηςΑυτόματο
Βαθμολογία φίλτρου1 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή22 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
συνολικό ύψος8.860 "
συνολικό πλάτος2.99 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)6.5
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8421398090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
INGERSOLL-RAND FA400IG Φίλτρο γενικής χρήσης 250 psi 235cfm | AG2XMA 32NA20 FA400IG11.3 ουγκιά235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,316.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND FA40IG Φίλτρο γενικής χρήσης 1/2 ίντσας Npt 22 Cfm
€433.37 /μονάδα