Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM | AD3CPW 3Y497

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CPW Μοντέλο: AVC12A1Σταυρός: 3Y497
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
€1,326.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Hammer
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.2
Χτυπήματα ανά λεπτό2100
CFM @ Πλήρες φορτίο13.0
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος κνήμης0.401 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8225
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM
€1,326.03 /μονάδα