Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 7100E15 2 Stage 15 HP 230 / 460V | AD9DYA 4R774

INGERSOLL-RAND 7100E15 Electric Air Compressor 2 Stage 15 HP 230/460V

Στοιχείο: AD9DYA Μοντέλο: 7100E15Cross Ref: 4R774
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,899.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1"
Ενισχυτές42/21
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιπλός
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια85.1
ΠερίφραξηNEMA 1
φινίρισμαΨημένο σε σμάλτο επικαλυμμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση50
HP15
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων2
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης135
συνολικό ύψος52 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος29 "
Φάση3
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας2.5 qt.
Αντλία RPM1100
Μέγεθος δεξαμενής120 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 533.25
Ύψος πλοίου (cm)162.56
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)92.71
Κωδικός ΕΣ8414802055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνισχυτέςΈλεγχοςΤάσηΠερίφραξηφινίρισμαHPHzΤιμή
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2545E10A 2 Stage 10 Hp | AA7ZHF 16V892 2545Ε10Α30 "25Διακόπτης πίεσης230NEMAΣκονισμένο με σκόνη1050/60€8,176.86
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2545E10B 2 Stage 10 Hp | AA7ZHG 16V893 2545E10B30 "12.5Διακόπτης πίεσης460NEMAΣκονισμένο με σκόνη1060€8,793.76
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 7100E15A 2 Stage 15 Hp | AA7ZHK 16V896 7100Ε15Α30 "42Διακόπτης πίεσης230NEMAΣκονισμένο με σκόνη1560€11,460.55
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 7100E15B 2 Stage 15 Hp | AA7ZHL 16V897 7100E15B30 "21Διακόπτης πίεσης460NEMAΣκονισμένο με σκόνη1560€11,129.99
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545E10FP-200-3 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 2 Stage 10 Hp | AC9DBG 3FRU6 2545E10FP-200-330 "28.1Διακόπτης πίεσης200NEMAΣκονισμένο με σκόνη1060€8,176.86
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 7100E15 2 Stage 15 HP 200V | AD9DYB 4R778 7100E1529 "48.3Διπλός200NEMA 1Ψημένο σε σμάλτο επικαλυμμένο με σκόνη1560€9,232.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7100E15 Electric Air Compressor 2 Stage 15 HP 230/460V
€7,899.14 /μονάδα