Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 61H120L6 Extended Air Angle Grinder 14-3/4 Inch Length | AD3CQP 3Y526

INGERSOLL-RAND 61H120L6 εκτεταμένος γωνιακός μύλος αέρα μήκους 14-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CQP Μοντέλο: 61H120L6Σταυρός: 3Y526
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
€2,924.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτεταμένος μύλος γωνίας αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου9.3
CFM @ Πλήρες φορτίο37
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΠλευρά
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Τύπος μύλουΠληκτρολογήστε 1
Χειρισμός υλικούΜέταλλο
HP1.25
ΚλειδαριάΑσφάλεια
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος14.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου3 / 8 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού1/4 έως 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.295
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)43.69
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 61H120L6 εκτεταμένος γωνιακός μύλος αέρα μήκους 14-3/4 ίντσες
€2,924.26 /μονάδα