Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 6130A Δίσκος Backup Pad 7 Inch Diameter Psa | AA4KZG 12T597

INGERSOLL-RAND 6130A Εφεδρικό δίσκο δίσκου 7 ιντσών διάμετρος Psa

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4KZG Μοντέλο: 6130AΣταυρός: 12T597

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας
Μέγεθος πίσω στήριξης5/8 "-11 INT
Τύπος στήριξης πίσωΆρμπορ Τρύπα
Υλικό σώματοςΚαουτσούκ
ΠυκνότηταΜέτριας Δυσκολίας
Διάμετρος7"
Τύπος στερέωσης προσώπουΚόλλα / PSA
Max. Ταχύτητα6600 rpm
Πάχος1 / 4 "
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8467920090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 6130A Εφεδρικό δίσκο δίσκου 7 ιντσών διάμετρος Psa
€55.79 /μονάδα