Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 335SC4A Μύλος με μύλο αέρα 35k Rpm 0.37 Hp 30cfm | AD9MGW 4TMA8

INGERSOLL-RAND 335SC4A Air Die Grinder Straight 35k Rpm 0.37 Hp 30cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9MGW Μοντέλο: 335SC4ACross Ref: 4TMA8
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
€421.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8.0
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο30.0
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα35,000 rpm
Τύπος μύλουΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.37
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND G1H350RG4 Μύλος με μύλο αέρα 35k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0Βιομηχανικά35,000 rpm0.46.125 "€726.85
INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Μύλος με μύλο αέρα 25k Rpm 0.4 Hp 20cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0Βιομηχανικά25,000 rpm0.46.125 "€679.78
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 Μύλος με μύλο αέρα 20k σ.α.λ. AB0.4HAJ 19TDG3 G1H200RG44.819.0Βιομηχανικά20,000 rpm0.46.125 "€649.65
Αερότριλος INGERSOLL-RAND 308B, ενσωματωμένο φυτίλι λίπανσης | AB7RGH 23Z011 308B7.028.0Αρχικό25,000 rpm0.336 27 / 32 "€186.69
Αερότριλος INGERSOLL-RAND 5108MAX, 1/4 ίντσας NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0Βιομηχανικά25,000 rpm0.46 9 / 16 "€285.80
INGERSOLL-RAND 325SC4A Μύλος με μύλο αέρα 25k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4Α8.032.0Βιομηχανικά25,000 rpm0.46.5 "€443.57
INGERSOLL-RAND 330SC4A Μύλος με μύλο αέρα 30k Rpm 0.33 Hp 30cfm | AD9MGY 4TMC1 330SC4Α8.030.0Βιομηχανικά30,000 rpm0.336.5 "€458.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 335SC4A Air Die Grinder Straight 35k Rpm 0.37 Hp 30cfm
€421.86 /μονάδα