Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 2707P1 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1/2 ίντσας 7750 σ.α.λ. | AE2QUB 4Z254

INGERSOLL-RAND 2707P1 Αεροκλείδι 1/2 ιντσών Κίνηση 7750 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QUB Μοντέλο: 2707P1Cross Ref: 4Z254
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
€722.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.4
CFM @ Πλήρες φορτίο26.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα7750 rpm
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού5 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή450 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΚαρφώστε
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου6.0 λίβρες
Εύρος ροπής40 έως 275 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςΤιμή
INGERSOLL-RAND 2705P1 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1/2 ίντσας 8500 σ.α.λ. | AE2RBW 4Z942 2705P14.223.08500 rpm400 πόδια.-lb.6.75 "5.63 λίβρες40 έως 250 ft.-lb.€480.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2707P1 Αεροκλείδι 1/2 ιντσών Κίνηση 7750 σ.α.λ
€722.33 /μονάδα