Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 2705P1 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1/2 ίντσας 8500 σ.α.λ. | AE2RBW 4Z942

INGERSOLL-RAND 2705P1 Αεροκλείδι 1/2 ιντσών Κίνηση 8500 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2RBW Μοντέλο: 2705P1Cross Ref: 4Z942

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€467.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.2
CFM @ Πλήρες φορτίο23.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα8500 rpm
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού5 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή400 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΚαρφώστε
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου5.63 λίβρες
Εύρος ροπής40 έως 250 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςΤιμή
INGERSOLL-RAND 2707P1 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1/2 ίντσας 7750 σ.α.λ. | AE2QUB 4Z254 2707P15.426.07750 rpm450 πόδια.-lb.6.5 "6.0 λίβρες40 έως 275 ft.-lb.€708.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2705P1 Αεροκλείδι 1/2 ιντσών Κίνηση 8500 σ.α.λ
€467.76 /μονάδα