Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC Κλειδί αέρα κρούσης 1/4 ιντσών 11000 Rpm | AA4KZC 12T592

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC Αεροκλείδι 1/4 ίντσας 11000 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4KZC Μοντέλο: 2101XPA-QCΣταυρός: 12T592
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
€310.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου1.8
Χτυπήματα ανά λεπτό1250
CFM @ Πλήρες φορτίο18.2
Δωρεάν ταχύτητα11,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. Ροπή50 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΓρήγορη αλλαγή
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 4 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου1.46 λίβρες
Εύρος ροπής25 έως 40 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧτυπήματα ανά λεπτόΤύπος συγκράτησηςΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒάρος εργαλείουΤιμή
INGERSOLL-RAND 2101XPA Κλειδί αέρα κρούσης 1/4 ιντσών 11000 RPM | AA4KZB 12T591 2101ΧΠΑ3650Δαχτυλίδι1 / 4 "1.37 λίβρες€241.38
INGERSOLL-RAND 2102XPA Κλειδί αέρα κρούσης 3/8 ιντσών 11000 Rpm | AA4KZD 12T593 2102ΧΠΑ3650Δαχτυλίδι3 / 8 "1.39 λίβρες€302.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC Αεροκλείδι 1/4 ίντσας 11000 σ.α.λ.
€310.75 /μονάδα