Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 182LNA1 Needle Scaler, 1-1/16 Inch Stroke, 13 cfm | AD3CRE 3Y589

INGERSOLL-RAND 182LNA1 Needle Scaler, 1-1/16 Inch Stroke, 13 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CRE Μοντέλο: 182LNA1Σταυρός: 3Y589

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€1,131.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒελόνα Scaler
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.0
Χτυπήματα ανά λεπτό4000
CFM @ Πλήρες φορτίο13.0
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα5 / 16 "
Συνολικό μήκος15 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου1-1 / 16 "
ΒαλβίδαΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.105
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Scaler βελόνας σειράς 182 σχεδιασμένος να παρέχει 4000 χτυπήματα ανά λεπτό, ιδανικό για την αφαίρεση ζυγών, βαφών και σκουριάς από μεταλλικά αντικείμενα εργασίας
    • Ρυθμιζόμενο κλείδωμα περιβλήματος τύπου βελόνας για εύκολη ρύθμιση χωρίς την πρόσθετη απαίτηση οποιωνδήποτε ειδικών εργαλείων και θερμικά επεξεργασμένων βελόνων για την αποφυγή θραύσης λόγω επαναλαμβανόμενης χρήσης
    • Λαστιχένια βαλβίδα γκαζιού για στεγανή στεγανοποίηση και προστασία από τυχαίες πτώσεις ή χτυπήματα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 172LNA1 Αεροβελόνας Scaler, In-Line, 9/16 Inch Stroke, 12 CFM, 90 PSI Inlet | AD3CRH 3Y593 172LNA1550012.013.75 "€793.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 182LNA1 Needle Scaler, 1-1/16 Inch Stroke, 13 cfm
€1,131.72 /μονάδα