Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 172LNA1 Αεροβελόνας Scaler, In-Line, 9/16 Inch Stroke, 12 CFM, 90 PSI Inlet | AD3CRH 3Y593

INGERSOLL-RAND 172LNA1 Air Needle Scaler, In-Line, 9/16 Inch Stroke, 12 CFM, 90 PSI Inlet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CRH Μοντέλο: 172LNA1Σταυρός: 3Y593
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
€793.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒελόνα Scaler
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.0
Χτυπήματα ανά λεπτό5500
CFM @ Πλήρες φορτίο12.0
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα5 / 16 "
Συνολικό μήκος13.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου5 / 16 "
ΒαλβίδαΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ενσωματωμένος κλιμακωτής βελόνας αέρα σχεδιασμένος για μεταλλικές εργασίες προετοιμασίας επιφανειών όπως αφαίρεση σκουριάς, βαφής, βρωμιάς και συγκόλλησης
    • Διαθέτει ένα σύνολο βελόνων με μήκος διαδρομής 9/16 ιντσών για λειτουργία σε γωνίες, στενούς χώρους και καμπύλες περιοχές
    • Εξοπλισμένο με βαλβίδα γκαζιού μεταβλητής ταχύτητας για τον έλεγχο της ροής αέρα. μέγιστος ρυθμός ροής 12 CFM
    • Η θύρα εισόδου αέρα 1/4 ιντσών με πίεση εισόδου 90 psi μπορεί να παρέχει έως και 5500 BPM για βαριά καθάρισμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 182LNA1 Needle Scaler, 1-1/16 Inch Stroke, 13 cfm | AD3CRE 3Y589 182LNA1400013.015 "€1,131.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 172LNA1 Air Needle Scaler, In-Line, 9/16 Inch Stroke, 12 CFM, 90 PSI Inlet
€793.13 /μονάδα