Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 1099XPA Κλειδί με καστάνια αέρα, 12 ιντσών, Ρυθμιζόμενο, Κουμπί | AE4JRV 5LA66

INGERSOLL-RAND 1099XPA Κλειδί με καστάνια αέρα, 12 ιντσών, Ρυθμιζόμενο, Κουμπί ώθησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JRV Μοντέλο: 1099XPAΣταυρός: 5LA66
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
€423.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο24
DutyGeneral
ΕξάτμισηΡυθμιζόμενες τιράντες
Δωρεάν ταχύτητα220 rpm
Ύψος κεφαλιού2"
επικεφαλής Πλάτος2"
Μήκος12 "
Μέγιστη. Ροπή76 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΒαλβίδαPush Button
Εύρος ροπής10 έως 60 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5525
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδί με καστάνια που επιτρέπει την αποτελεσματική διπλή περιστροφή ενός συνδετήρα για σύσφιξη ή χαλάρωση ενός μπουλονιού
    • Διαθέτει ρυθμιζόμενο σύστημα εξάτμισης που κατευθύνει τη ροή αέρα μακριά από το χρήστη και ευαίσθητα βιομηχανικά υλικά
    • Τα χειριστήρια εμπρός / πίσω χαμηλού προφίλ επιτρέπουν τη λειτουργία σε συμπαγείς και δύσκολους χώρους
    • Έρχεται εξοπλισμένο με ένα κουμπί για λειτουργία on / off και μηχανισμό μεταβλητής ταχύτητας
    • Ο ισχυρός κινητήρας παράγει ροπή έως 76 ft-lb και ταχύτητα 220 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ροπήςCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοπήΒαλβίδαΤιμή
INGERSOLL-RAND 1077XPA Αερόκλειδο με καστάνια, Τύπος μπάλας, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64 1077ΧΠΑ10 έως 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 πόδια.-lb.Μοχλός€289.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 1099XPA Κλειδί με καστάνια αέρα, 12 ιντσών, Ρυθμιζόμενο, Κουμπί ώθησης
€423.40 /μονάδα