Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 1077XPA Αερόκλειδο με καστάνια, Τύπος μπάλας, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64

INGERSOLL-RAND 1077XPA Αερόκλειδο καστάνιας, Τύπος μπάλας, 54 ft-lb, 160 RPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JRU Μοντέλο: 1077XPAΣταυρός: 5LA64
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
€289.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο19
DutyGeneral
ΕξάτμισηΡυθμιζόμενες τιράντες
Δωρεάν ταχύτητα160 rpm
Ύψος κεφαλιού1 1 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος11 "
Μέγιστη. Ροπή54 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Εύρος ροπής10 έως 45 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τυπικό κλειδί με καστάνια για εύκολο σφίξιμο ή στερέωση των υποδοχών
    • Διαθέτει ανθεκτική κατασκευή και προηγμένο σχεδιασμό κεφαλής με εσοχή μπάλας για αναστρέψιμη λειτουργία και έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας έως 54 ft-lb
    • Εξάτμιση 360 μοιρών για άμεση εξάτμιση μακριά από το χειριστή, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερο χώρο εργασίας και πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές
    • Ρυθμιστής ισχύος για αυξημένο έλεγχο σε κάθε εργασία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ροπήςCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοπήΒαλβίδαΤιμή
INGERSOLL-RAND 1099XPA Κλειδί με καστάνια αέρα, 12 ιντσών, Ρυθμιζόμενο, Κουμπί | AE4JRV 5LA66 1099ΧΠΑ10 έως 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 πόδια.-lb.Push Button€423.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 1077XPA Αερόκλειδο καστάνιας, Τύπος μπάλας, 54 ft-lb, 160 RPM
€289.94 /μονάδα