Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ GBPRO-9-CPO Single Gas Detector Phosphine | AG2LAT 31KZ49

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-9-CPO Μονός ανιχνευτής αερίου Φωσφίνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LAT Μοντέλο: GBPRO-9-CPOCross Ref: 31KZ49
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
€1,022.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιστοποιημένος ανιχνευτής μεμονωμένου αερίου
Ρύθμιση συναγερμούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος συναγερμούΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας2600 hr.
Τύπος μπαταρίαςCR2 λιθίου
Βάθος1.125 "
ΑνιχνεύειΦωσφίνη
DisplayΓραφική οθόνη LCD
Τύπος αερίουPH3
Ύψος3 45 / 64 "
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 60 βαθμούς C (-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F)
Ανάλυση0.01 ppm
Εύρος αισθητήρων0 έως 10 ppm
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9027102000

Λεπτομέρειες:

    • Εναλλάξιμοι αισθητήρες (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνιχνεύειΤύπος αερίουΑνάλυσηΕύρος αισθητήρωνΤιμή
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ GBPRO-1-CPO Μονός ανιχνευτής αερίου Μονοξείδιο του άνθρακα | AG2LAJ 31KZ41 GBPRO-1-CPOΜονοξείδιο του άνθρακαCO1 ppm0 έως 1500 ppm€566.96
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ GBPRO-2-CPO Ενιαίος ανιχνευτής αερίου Υδρόθειο | AG2LAK 31KZ42 GBPRO-2-CPOΥδρόθειοH2S1 ppm0 έως 500 ppm€599.05
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ GBPRO-3-CPO Ενιαίο ανιχνευτή αερίου Οξυγόνο | AG2LAL 31KZ43 GBPRO-3-CPOΟξυγόνοO20.1% vol.0 έως 30% του όγκου€547.08
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ GBPRO-4-CPO Ενιαίος ανιχνευτής αερίου Διοξείδιο του αζώτου | AG2LAM 31KZ44 GBPRO-4-CPOΔιοξείδιο του αζώτουNO20.1 ppm0 έως 150 ppm€803.54
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ GBPRO-5-CPO Μονός ανιχνευτής αερίου Διοξείδιο του θείου | AG2LAN 31KZ45 GBPRO-5-CPOΔιοξείδιο του θείουSO20.1 ppm0 έως 150 ppm€800.07
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ GBPRO-6-CPO Single Gas Detector Ammonia | AG2LAP 31KZ46 GBPRO-6-CPOΑμμωνίαNH31 ppm0 έως 500 ppm€978.35
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ GBPRO-7-CPO Single Gas Detector Chlorine | AG2LAQ 31KZ47 GBPRO-7-CPOΧλώριοCl21 ppm0 έως 100 ppm€905.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-9-CPO Μονός ανιχνευτής αερίου Φωσφίνη
€1,022.28 /μονάδα