IN-SINK-ERATOR BADGER 5 WITH CORD Σκουπίδια Απορρίμματα Badger 5 1/2 HP | AH3DMC 31ΕΕ16

IN-SINK-ERATOR BADGER 5 WITH CORD Αποκομιδή σκουπιδιών Badger 5 1/2 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3DMC Μοντέλο: BADGER 5 WITH CORDΣταυρός: 31EE16

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€211.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκουπίδια Διάθεση
Ενισχυτές AC6.3
Χωρητικότητα26 ουγκιά
Αποχέτευση σύνδεσης (In.)1-1 / 2 "
ΚύκλοςΔιαλείπων
φινίρισμαΣμάλτο
HP1/2
Hz60
συνολικό ύψος12.625 "
Φάση1
Κατοικίες / ΕμπορικάΚατοικίες
RPM1725
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.417
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)18.72
Πλάτος πλοίου (cm)18.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηχομόνωση: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτές ACΡουλεμάνΧαρακτηριστικάΤάσηΚύκλοςφινίρισματαιριάζειΤιμή
IN-SINK-ERATOR Badger 5 XP Disposer Waste Food 3/4 Hp 3 Yr Εγγύηση | AC4ANV 2YB90 Badger 5 XP18.1Μόνιμα λιπαντικάασβός120ΔιαλείπωνΥδατομετρικό γκρι σμάλτο3-1 / 2 "Εξωτερικό Dia. Άνοιγμα νεροχύτη€229.36
IN-SINK-ERATOR Evolution Excel (TM) Διάθεση απορριμμάτων τροφίμων 1 Hp 7 χρόνια εγγύηση | AC4ANW 2YB91 Evolution Excel (TM)110.2Μόνιμα λιπαντικάεξέλιξη120ΔιαλείπωνΑνοξείδωτο ατσάλι, ανοιχτό γκρι TEN-17063-1 / 2 "Εξωτερικό Dia. Άνοιγμα νεροχύτη€738.56
IN-SINK-ERATOR Evolution Compact (TM) Compact Disposer Disposer 3/4 Hp | AC4ANX 2YB94 Evolution Compact (TM)18.1Μόνιμα λιπαντικάεξέλιξη120ΔιαλείπωνΜαύρο σμάλτο, σκούρο γκρι TEN-17063-1 / 2 "Εξωτερικό Dia. Άνοιγμα νεροχύτη€409.50
IN-SINK-ERATOR Evolution Septic Assist (TM) Septic Assist Διάθεση απορριμμάτων τροφίμων 3/4 Hp | AC4ANY 2YB95 Evolution Septic Assist (TM)18.1Μόνιμα λιπαντικάΣηπτική βοήθεια120ΔιαλείπωνΜαύρο σμάλτο, γκρι TEN-17063-1 / 2 "Εξωτερικό Dia. Άνοιγμα νεροχύτη€411.76
IN-SINK-ERATOR SS-200-29 Εμπόριο απορριμμάτων απορριμμάτων 2 Hp | AC8UFH 3DVA2 SS-200-2933.3/5.0/2.5Timken κωνικά ρουλεμάνΕμπορικά 208/230/460ΣυνεχήςΑνοξείδωτο ατσάλι6 5/8 "Άνοιγμα νεροχύτη€3,909.48
IN-SINK-ERATOR SS-300 Εμπόριο απορριμμάτων απορριμμάτων 3 ίπποι | AC8UFJ 3DVA3 SS-30036.0/7.4/3.7Timken κωνικά ρουλεμάνΕμπορικά 208/230/460ΣυνεχήςΑνοξείδωτο ατσάλι6 5/8 "Άνοιγμα νεροχύτη€5,628.62
IN-SINK-ERATOR LC-50-11 Απόβλητα απόρριψης 1/2 Hp | AD9CYG 4PL52 LC-50-1116.2Μόνιμα λιπαντικά-115ΔιαλείπωνΌλα από ανοξείδωτο ατσάλι και επιχρωμιωμένο3-1 / 2-4 "Εξωτερικό Dia. Άνοιγμα νεροχύτη€1,684.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IN-SINK-ERATOR BADGER 5 WITH CORD Αποκομιδή σκουπιδιών Badger 5 1/2 HP
€211.97 /μονάδα