Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IMPERIAL 364-FHA-10 Lever Bender, Aluminium, 5/8 Inch Tube, 2-1/4 Inch Radius | AD3BRH 3XTW4

IMPERIAL 364-FHA-10 Lever Bender, Aluminium, 5/8 Inch Tube, 2-1/4 Inch Radius

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BRH Μοντέλο: 364-FHA-10Cross Ref: 3XTW4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€274.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός Bender
Κάμψη γωνίας0 έως 180 βαθμούς.
Αυξήσεις βαθμονόμησης (Deg.)15
Κεντρική γραμμή ακτίνα κάμψης2-1 / 4 "
ΚατασκευήΧυτά και σφυρήλατο αλουμίνιο
Τύπος λαβήςΑντιολισθητική λαβή
ΣημάνσειςΒαθμονομημένα σημάδια γωνίας από 0 έως 180 βαθμούς
Εκτός Dia. Σωλήνωση5/8 ίντσες
Συνολικό μήκος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3535
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)73.41
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Imperial 364-FHA-10 μοχλός κάμψης σωλήνα σχεδιασμένο να λυγίζει σωλήνες 5/8 ιντσών έως 180 μοίρες, με ακτίνα κάμψης 2-1 / 4 ίντσες
    • Διαθέτει αύξηση βαθμονόμησης 15 μοιρών σε κλίμακα 180 μοιρών για ακριβή κάμψη
    • Εξοπλισμένο με αντιολισθητική λαβή για αποτελεσματική εφαρμογή πίεσης
    • Ιδανικό για σωλήνες από μαλακό χαλκό και αλουμίνιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΤύπος λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
IMPERIAL 364-FHA-12 Lever Bender, Aluminium, 3/4 Inch Tube, 3 Inch Radius | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Χυτά και σφυρήλατο αλουμίνιοΑντιολισθητική λαβήΜοχλός Bender32.25 "€341.33
IMPERIAL 364-FHA-06 Bender Tube 3/8 ίντσας Διάμετρος | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06ΑτσάλιΤύπος μοχλούTube Bender13.5€118.65
IMPERIAL 364-FHA-08 Bender Tube 1/2 ίντσας Διάμετρος | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08ΑτσάλιΤύπος μοχλούTube Bender18.5€208.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-10 Lever Bender, Aluminium, 5/8 Inch Tube, 2-1/4 Inch Radius
€274.43 /μονάδα