Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IMPERIAL 364-FHA-08 Bender Tube 1/2 ίντσας Διάμετρος | AH9KJX 40AW07

IMPERIAL 364-FHA-08 Tube Bender 1/2 Inch Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KJX Μοντέλο: 364-FHA-08Cross Ref: 40AW07
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
€208.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTube Bender
Κάμψη γωνίας180
Αυξήσεις βαθμονόμησης (Deg.)15
Κεντρική γραμμή ακτίνα κάμψης1-1 / 2 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Τύπος λαβήςΤύπος μοχλού
Εκτός Dia. Σωλήνωση1/2
Συνολικό μήκος18.5
ΧαρακτηριστικάΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)13.21

Λεπτομέρειες:

    • Imperial 364-FHA-08 κάμψη σωλήνα για δημιουργία λείων, σφιχτών καμπυλών ακτίνας σε ανοπτημένους σωλήνες χαλκού και αλουμινίου
    • Διαθέτει μηχανισμό λαβής με μοχλό που επιτρέπει εύκολες στροφές έως 180 μοίρες με ελάχιστες προσπάθειες, αποτρέποντας τη χαραγή, την πτύχωση ή την ισοπέδωση του μαλακού σωλήνα
    • Το φαρδύ γάντζο επιτρέπει την ασφαλή πρόσφυση των σωληνώσεων, εξαλείφοντας τη ζημιά στα μαλακά μέταλλα
    • Ο σχεδιασμός ανοιχτής πλευράς επιτρέπει την ολίσθηση του σωλήνα σε οποιοδήποτε σημείο και κάμπτει μόνο ένα μέγεθος
    • Τα βαθμονομημένα σημάδια δείχνουν ακριβή γωνία κάμψης
    • Συμμορφώνεται με την Ομοσπονδιακή Προδιαγραφή GGG-B-191a Type 3, Class 2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΤύπος λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
IMPERIAL 364-FHA-10 Lever Bender, Aluminium, 5/8 Inch Tube, 2-1/4 Inch Radius | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Χυτά και σφυρήλατο αλουμίνιοΑντιολισθητική λαβήΜοχλός Bender29 "€274.43
IMPERIAL 364-FHA-12 Lever Bender, Aluminium, 3/4 Inch Tube, 3 Inch Radius | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Χυτά και σφυρήλατο αλουμίνιοΑντιολισθητική λαβήΜοχλός Bender32.25 "€341.33
IMPERIAL 364-FHA-06 Bender Tube 3/8 ίντσας Διάμετρος | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06ΑτσάλιΤύπος μοχλούTube Bender13.5€118.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-08 Tube Bender 1/2 Inch Diameter
€208.39 /μονάδα