IIG 41550 Μόνωση σωλήνα 10-3/4 ίντσες x 3 πόδια μήκος πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6HYL Μοντέλο: 41550Διασταύρωση: 19NH21

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€140.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"6.52
ΧρώμαΛαχανί
Για μέγεθος σωλήνα σιδήρου10 "
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης10.75 "
Τύπος μόνωσηςΆκαμπτος
Μήκος3ft.
ΥλικόΠετροβάμβακας
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 1200 βαθμοί F
Wall Πάχος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)92.71
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ4303900000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςWall ΠάχοςΤιμή
IIG 534777 Μόνωση σωλήνα 55/64 ίντσες x 2 πόδια μήκος πράσινο | AF6HXL 19NG97 53477755 / 64 "1"€30.32
IIG 41420 Μόνωση σωλήνων 1-3/8 ίντσα x 3 πόδια μήκος πράσινο | AF6HXM 19NG98 414201.375 "1"€32.33
IIG 41425 Μόνωση σωλήνων 1-3/8 ίντσα x 3 Πόδια Μήκος Πράσινο | AF6HXN 19NG99 414251.375 "1"€35.48
IIG 41430 Μόνωση σωλήνων 1-5/8 ίντσα x 3 Πόδια Μήκος Πράσινο | AF6HXP 19NH01 414301.625 "1"€36.36
IIG 41435 Μόνωση σωλήνων 2 ίντσες x 3 πόδια μήκος πράσινο | AF6HXQ 19NH02 414352"1"€39.68
IIG 41440 Μόνωση σωλήνα 2-3 / 8 ίντσες x 3 πόδια μήκος AF6HXR 19NH03 414402.375 "1"€46.76
IIG 41445 Μόνωση σωλήνων 3 ίντσες x 3 πόδια μήκος πράσινο | AF6HXT 19NH04 414453"1"€50.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IIG 41550 Μόνωση σωλήνα 10-3/4 ίντσες x 3 πόδια μήκος πράσινο
€140.71 /μονάδα