Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS GSI-1416-12 Ρουλεμάν μανικιών 7/8 Id x 3/4 Μήκος ίντσας - Πακέτο 3 | AC2TNC 2MTG8

IGUS GSI-1416-12 Ρουλεμάν μανίκι 7/8 Id x 3/4 ίντσα μήκος - Πακέτο 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TNC Μοντέλο: GSI-1416-12Cross Ref: 2MTG8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν με μανίκι
Μέσα Dia.7 / 8 "
Μήκος3 / 4 "
ΛίπανσηΧωρίς σύστημα λιπαντικών
ΥλικόΠολυμερές
Μέγιστη. Pv12,000
Εκτός Dia.1"
Θερμ. Εύρος-40 σε βαθμούς 266

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8482500000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
IGUS GSI-1416-24 Ρουλεμάν μανικιών 7/8 Id x 1 1/2 ίντσα Μήκος - Συσκευασία 3 | AC2TND 2MTG9 GSI-1416-241.5 "12,0001"-40 σε βαθμούς 2663€41.48
IGUS RSI-1418-10 Ρουλεμάν μανικιών 7/8 Id x 5/8 Μήκος ίντσας - Πακέτο 5 | AC2VJU 2NCJ5 RSI-1418-105 / 8 "87001.125 "-58 σε βαθμούς 1945€20.49
IGUS RSI-1418-24 Ρουλεμάν μανίκι 7/8 Id x 1 1/2 ίντσα Μήκος - Πακέτο 5 | AC2VJV 2NCJ6 RSI-1418-241.5 "87001.125 "-58 σε βαθμούς 1945€47.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS GSI-1416-12 Ρουλεμάν μανίκι 7/8 Id x 3/4 ίντσα μήκος - Πακέτο 3
€34.22 /πακέτο