Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS EFSI-07 R Flange 4 Bolt Bore Διάμετρος 0.4370 In | AD8PBP 4LFR1

IGUS EFSI-07 R φλάντζας 4 διάμετρος οπής μπουλονιών 0.4370 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PBP Μοντέλο: EFSI-07 RCross Ref: 4LFR1
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
€14.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Φορτίο υλικόΠολυμερές
Μπόρε Ντιά.0.437 "
Κολάρο Dia. (Σε.)0.984
Διάσταση A1.575 "
Διάσταση C1.575 "
Διάσταση D1.614 "
Διάσταση Ε0.209 "
Μήκος φλάντζας1.575 ίντσες
Πλάτος φλάντζας1.575 "
Στέγαση ΥλικόΠολυμερές
Συναρμολόγηση Hole Center to Center1.614 "
Αριθμός οπών στερέωσης4
Συνολικό πάχος0.518 "
Θερμ. Εύρος-40 - 194 Φ
Χαρακτηριστικά4 Bolt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8483304040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΜπόρε Ντιά.Διάσταση AΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΠλάτος φλάντζαςΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤιμή
IGUS EFSI-03 R Flange 4 Bolt Bore Διάμετρος 0.1875 In | AD8PBK 4LFP6 EFSI-03 R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€13.15
IGUS EFSI-04 R Φλάντζα 4 διάμετρος οπών μπουλονιού 0.2500 In | AD8PBL 4LFP7 EFSI-04 R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€18.76
IGUS EFSI-05 R Φλάντζα 4 διάμετρος οπής μπουλόνι 0.3125 In | AD8PBM 4LFP8 EFSI-05 R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "€11.22
IGUS EFSI-06 R Φλάντζα 4 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 0.3750 In | AD8PBN 4LFP9 EFSI-06 R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "€11.83
IGUS EFSI-08 R Flange 4 Bolt Bore Διάμετρος 0.5000 In | AD8PBQ 4LFR2 EFSI-08 R0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€15.09
IGUS EFSI-10 R Flange 4 Bolt Bore Διάμετρος 0.6250 In | AD8PBR 4LFR3 EFSI-10 R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "€17.44
Διάμετρος οπής οπής μπουλονιού IGUS EFSI-12 R φλάντζας 4 0.7500 In | AD8PBT 4LFR4 EFSI-12 R0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "€26.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS EFSI-07 R φλάντζας 4 διάμετρος οπής μπουλονιών 0.4370 ίντσες
€14.27 /μονάδα