Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS EFOI-06 R Φλάντζα 2 διάμετρος οπής μπουλονιού 0.3750 In | AD8PBE 4LFP1

IGUS EFOI-06 R φλάντζας 2 διάμετρος οπής μπουλονιού 0.3750 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PBE Μοντέλο: EFOI-06 RCross Ref: 4LFP1
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
€12.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Φορτίο υλικόΠολυμερές
Μπόρε Ντιά.0.375 "
Κολάρο Dia. (Σε.)0.866
Διάσταση A2.047 "
Διάσταση C1.024 "
Διάσταση D1.417 "
Διάσταση Ε0.210 "x 0.315"
Μήκος φλάντζας2.047 ίντσες
Πλάτος φλάντζας1.024 "
Στέγαση ΥλικόΠολυμερές
Συναρμολόγηση Hole Center to Center1.417 "
Αριθμός οπών στερέωσης2
Συνολικό πάχος0.483 "
Θερμ. Εύρος-40 - 194 Φ
Χαρακτηριστικά2 Bolt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΜπόρε Ντιά.Διάσταση AΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΠλάτος φλάντζαςΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤιμή
IGUS EFOI-03 R Φλάντζα 2 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 0.1875 In | AD8PBB 4LFN7 EFOI-03 R0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "€18.03
IGUS EFOI-04 R Φλάντζα 2 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 0.2500 In | AD8PBC 4LFN8 EFOI-04 R0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "€8.78
IGUS EFOI-05 R Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 2 In | AD0.3125PBD 8LFN4 EFOI-05 R0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "€10.19
IGUS EFOI-08 R Φλάντζα 2 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 0.5000 In | AD8PBF 4LFP2 EFOI-08 R0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "x 0.315"1.22 "1.614 "€12.90
IGUS EFOI-10 R Φλάντζα 2 Διάμετρος διάτρησης μπουλόνι 0.6250 In | AD8PBG 4LFP3 EFOI-10 R0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "€15.76
IGUS EFOI-12 R Flange 2 Bolt Bore Διάμετρος 0.7500 In | AD8PBH 4LFP4 EFOI-12 R0.785 "0.75 "3.504 "1.85 "2.559 "0.331 "x 0.492"1.85 "2.559 "€23.35
IGUS EFOI-16 R Flange 2 Bolt Bore Διάμετρος 1.0000 In | AD8PBJ 4LFP5 EFOI-16 R0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.303 "2.953 "€30.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS EFOI-06 R φλάντζας 2 διάμετρος οπής μπουλονιού 0.3750 ίντσες
€12.74 /μονάδα