Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βάση στήριξης IGUS 505000-20-12T Εξωτερικό πλάτος σωλήνα Hd 9.84 ίντσες | AE9KYQ 6KGZ5

IGUS 505000-20-12T Στήριγμα τοποθέτησης σωλήνα Hd Εξωτερικό πλάτος 9.84 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KYQ Μοντέλο: 505000-20-12TCross Ref: 6KGZ5
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
€123.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βραχίονα στήριξης
Ύψος κοιλότητας3.15 "
Πλάτος κοιλότητας7.87 "/ 200 mm
Ύψος4.25 "/ 108 mm
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα3.58 "/ 91 mm
Εξωτερικό πλάτος9.84 "
ΣτυλΚλειστοί
ΧαρακτηριστικάΜεγάλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος κοιλότηταςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΕξωτερικό πλάτοςΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
IGUS 060-06-12PZ Βάση στήριξης Micro Open Ow .49in / 12.5mm | AE9FWA 6JHA9 060-06-12ΠΖ0.410 "/ 10.3 mm0.240 "/ 6 mm-0.490 "/ 12.5 mmΦερμουάρΜικρό€12.85
IGUS 060-10-12PZ Βάση στήριξης Micro Open Ow .65in / 16.5mm | AE9FWB 6JHC0 060-10-12ΠΖ0.410 "/ 10.3 mm0.390 "/ 10 mm-0.650 "/ 16.5 mmΦερμουάρΜικρό€13.64
IGUS 060-16-12PZ Βάση στήριξης Micro Open Ow .89in/22.5mm | AE9FWC 6JHC1 060-16-12ΠΖ0.410 "/ 10.3 mm0.630 "/ 16 mm-0.890 "/ 22.5 mmΦερμουάρΜικρό€15.03
IGUS 060-20-12PZ Βάση στήριξης Micro Open Ow 1.06in / 27mm | AE9FWD 6JHC2 060-20-12ΠΖ0.410 "/ 10.3 mm0.79 "/ 20 mm-1.06 "/ 27 mmΦερμουάρΜικρό€14.62
IGUS 40000-20-12 Βάση στήριξης Hd Open Ow 9.21in / 234mm | AE9KXD 6KGW1 40000-20-122.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmΑνοικτόΜεγάλο€72.32
IGUS 40000-25-12 Βάση στήριξης Hd Open Ow 11.18in / 284mm | AE9KXE 6KGW2 40000-25-122.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmΑνοικτόΜεγάλο€75.89
IGUS 40000-30-12 Βάση στήριξης Hd Open Ow 13.15in / 334mm | AE9KXF 6KGW3 40000-30-122.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmΑνοικτόΜεγάλο€79.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 505000-20-12T Στήριγμα τοποθέτησης σωλήνα Hd Εξωτερικό πλάτος 9.84 ιντσών
€123.53 /μονάδα